› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 25G2.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23144
Cod. Produttore 23144

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: silicone
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Guaina esterna: silicone rosso-bruna
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 25G2.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre robustezza e resistenza, rendendolo ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rosso-bruna non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Questo cavo è progettato per supportare una tensione adeguata, garantendo una trasmissione elettrica sicura ed efficiente. Grazie alla sua flessibilità e alla capacità di resistere a condizioni ambientali difficili, il SIHF 25G2.5 è la scelta perfetta per professionisti che cercano affidabilità e durata nel tempo nelle loro installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 25G2.5 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre robustezza e resistenza, rendendolo ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione rosso-bruna non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di cablaggio. Questo cavo è progettato per supportare una tensione adeguata, garantendo una trasmissione elettrica sicura ed efficiente. Grazie alla sua flessibilità e alla capacità di resistere a condizioni ambientali difficili, il SIHF 25G2.5 è la scelta perfetta per professionisti che cercano affidabilità e durata nel tempo nelle loro installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

24.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 25G2.5 Qmm Redbraun