› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 25G0.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23000
Cod. Produttore 23000

Informazioni principali

  • Tipo: cavo controllo silicone
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 25
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Guaina: silicone rosso-bruno
  • Resistenza: ozono, agenti atmosferici
  • Serie: SiHF

Descrizione del prodotto

Il HUK23000 è un cavo SIHF 25G0.5 QMM di colore rosso-bruno, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è ottimizzata per una facile installazione, assicurando un collegamento sicuro e duraturo. Con una sezione trasversale di 0.5 mm² e una configurazione a 25 conduttori, il HUK23000 è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente efficiente e sicura. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Il HUK23000 è un cavo SIHF 25G0.5 QMM di colore rosso-bruno, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è ottimizzata per una facile installazione, assicurando un collegamento sicuro e duraturo. Con una sezione trasversale di 0.5 mm² e una configurazione a 25 conduttori, il HUK23000 è perfetto per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente efficiente e sicura. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nel settore dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

15.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 25G0.5 Qmm Redbraun