› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 24G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23026
Cod. Produttore 23026

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Isolamento: Silicone
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina: Silicone rosso-marrone
  • Proprietà: Halogen-free, ignifugo

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 24G1.5 QMM REDBRAUN rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica ottimale e una resistenza duratura nel tempo. La sua colorazione rosso-marrone non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. Grazie alla sua struttura robusta e flessibile, si presta a una varietà di utilizzi, rendendolo perfetto per impianti elettrici sia residenziali che industriali. La compatibilità con diversi tipi di connettori ne aumenta la versatilità, assicurando un'installazione semplice e rapida. Con il cavo SIHF 24G1.5 QMM REDBRAUN, la qualità e la sicurezza sono sempre garantite. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 24G1.5 QMM REDBRAUN rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica ottimale e una resistenza duratura nel tempo. La sua colorazione rosso-marrone non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. Grazie alla sua struttura robusta e flessibile, si presta a una varietà di utilizzi, rendendolo perfetto per impianti elettrici sia residenziali che industriali. La compatibilità con diversi tipi di connettori ne aumenta la versatilità, assicurando un'installazione semplice e rapida. Con il cavo SIHF 24G1.5 QMM REDBRAUN, la qualità e la sicurezza sono sempre garantite.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

24

diametro esterno circa

20.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 24G1.5 Qmm Redbraun