› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 24G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23026M
Cod. Produttore 23026M

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: silicone
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistente a: ozono, agenti chimici, salsedine
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il HUK23026M è un cavo SIHF 24G1.5 in una tonalità rosso-bruno, progettato per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza elevata e una lunga durata, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dal collegamento di apparecchiature elettroniche a sistemi di automazione. Grazie alla sua flessibilità e resistenza, il HUK23026M è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e performance elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il HUK23026M è un cavo SIHF 24G1.5 in una tonalità rosso-bruno, progettato per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza elevata e una lunga durata, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia elettrica. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, dal collegamento di apparecchiature elettroniche a sistemi di automazione. Grazie alla sua flessibilità e resistenza, il HUK23026M è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e performance elevate nel settore elettrico.
Cavo Sihf 24G1.5 Qmm Redbraun