› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 16G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23136
Cod. Produttore 23136

Informazioni principali

  • Tipo: SIHF
  • Sezione cavo: 16G1 QMM
  • Colore: Rosso-Bruno
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Usura e ambientale
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Facile
  • Serie: HUK23136

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 16G1 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura flessibile consente una facile installazione, mentre il colore rosso-bruno non solo offre una visibilità eccellente, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche lo rende un componente fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 16G1 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura flessibile consente una facile installazione, mentre il colore rosso-bruno non solo offre una visibilità eccellente, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio complessi. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e duratura. La sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche lo rende un componente fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Sihf 16G1 Qmm Redbraun