› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 14G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23022
Cod. Produttore 23022

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Sezione conduttore: 14G1.5 mm²
  • Rivestimento: Silicone halogen-free
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Certificazioni: EAC, CE

Descrizione del prodotto

Il HUK23022 è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 14G1.5, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi in ambito elettrico. Il suo colore rosso-bruno non solo offre una visibilità migliorata durante l'installazione, ma contribuisce anche a una facile identificazione del cablaggio. Con una robustezza e una flessibilità ottimali, il HUK23022 è perfetto per le installazioni che richiedono un'affidabilità duratura nel tempo. Questo cavo è perfettamente adatto per ambienti residenziali e commerciali, offrendo soluzioni sicure e efficienti per tutte le vostre esigenze elettriche. Scegliere il HUK23022 significa optare per un prodotto che combina prestazioni elevate e resistenza, garantendo un funzionamento ottimale in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il HUK23022 è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 14G1.5, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi in ambito elettrico. Il suo colore rosso-bruno non solo offre una visibilità migliorata durante l'installazione, ma contribuisce anche a una facile identificazione del cablaggio. Con una robustezza e una flessibilità ottimali, il HUK23022 è perfetto per le installazioni che richiedono un'affidabilità duratura nel tempo. Questo cavo è perfettamente adatto per ambienti residenziali e commerciali, offrendo soluzioni sicure e efficienti per tutte le vostre esigenze elettriche. Scegliere il HUK23022 significa optare per un prodotto che combina prestazioni elevate e resistenza, garantendo un funzionamento ottimale in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

14

diametro esterno circa

14.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 14G1.5 Qmm Redbraun