› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 12G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23021
Cod. Produttore 23021

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Conduttori: 12 x 1.5 mm²
  • Diametro esterno: 14.0 mm
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Isolamento: Silicone
  • Guaina: Silicone rosso-bruno
  • Certificazioni: EAC, CE, Halogen free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 12G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire un'eccezionale affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza meccanica e una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali. La sua struttura a 12 conduttori da 1.5 mm permette una conduzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. Con le sue caratteristiche tecniche avanzate, è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 12G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire un'eccezionale affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza meccanica e una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali. La sua struttura a 12 conduttori da 1.5 mm permette una conduzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Il colore rosso-bruno non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione e l'organizzazione dei cablaggi. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. Con le sue caratteristiche tecniche avanzate, è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

13.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 12G1.5 Qmm Redbraun