› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 10G1 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23134
Cod. Produttore 23134

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Numero conduttori: 10 x 1 mm²
  • Guaina esterna: silicone redbrown
  • Resistenza: ozono, agenti chimici, salsedine
  • Raggio minimo curvatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, halogen-free, flame-retardant

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 10G1 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza eccezionale, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua configurazione a 10 conduttori consente una gestione efficiente della trasmissione di dati e potenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La colorazione REDBRAUN non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione, riducendo il rischio di errori. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. Con il suo design versatile, è adatto a diverse applicazioni, contribuendo a ottimizzare la rete elettrica e a garantire un'alimentazione affidabile. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 10G1 QMM REDBRAUN è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza eccezionale, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua configurazione a 10 conduttori consente una gestione efficiente della trasmissione di dati e potenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La colorazione REDBRAUN non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione, riducendo il rischio di errori. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro nel tempo. Con il suo design versatile, è adatto a diverse applicazioni, contribuendo a ottimizzare la rete elettrica e a garantire un'alimentazione affidabile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

11.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 10G1 Qmm Redbraun