› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Sihf 10G1.5 Qmm Redbraun

Cod. Rexel HUK23020
Cod. Produttore 23020

Informazioni principali

  • Serie: SiHF
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 1.5 mm²
  • Numero conduttori: 10
  • Temperatura operativa: -60°C a +180°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina: silicone redbraun
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Il cavo SIHF 10G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che assicura durabilità e resistenza nel tempo. La sua colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1.5 mm², il cavo è ideale per connessioni che richiedono una buona capacità di trasmissione elettrica. Questo prodotto è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La flessibilità del cavo consente una facile installazione, mentre le sue caratteristiche tecniche lo rendono adatto a una vasta gamma di utilizzi elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo SIHF 10G1.5 QMM REDBRAUN è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che assicura durabilità e resistenza nel tempo. La sua colorazione redbraun non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1.5 mm², il cavo è ideale per connessioni che richiedono una buona capacità di trasmissione elettrica. Questo prodotto è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La flessibilità del cavo consente una facile installazione, mentre le sue caratteristiche tecniche lo rendono adatto a una vasta gamma di utilizzi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

13 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Cavo Sihf 10G1.5 Qmm Redbraun