Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400299
Cod. Produttore
307400299
Cod. EAN
6931847126841

Informazioni di prodotto

Cavo F/UTP Cat 5E 305m blu LSZH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1LN5EPSL3 F/UTP CAT.5E 24AWG LSZ è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito di rete. Realizzato con conduttori in rame di alta qualità da 24 AWG, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, rendendolo ideale per applicazioni di networking in ambienti sia commerciali che residenziali. La configurazione F/UTP fornisce un'ulteriore schermatura per minimizzare le interferenze elettromagnetiche, assicurando così una connessione stabile e sicura. La sua costruzione in materiale LSZ offre una resistenza al fuoco, rendendolo conforme alle normative di sicurezza più severe. Disponibile in una finitura elegante, questo cavo non solo è funzionale ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro o domestico. Con il cavo DS-1LN5EPSL3, gli utenti possono contare su una soluzione di rete di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze moderne di connettività.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

F/UTP

tensione nominale U

57 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Blu

categoria

5e

diametro del conduttore

0,5 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliolefina

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

1

numero di fili

8

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

24

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 75 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 75 °C

Produttore

Cavo F/UTP Cat 5E 24AWG LSZH 305m per reti commerciali e residenziali