Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPUY6AV04WH-EG
Cod. Produttore
PUY6AV04WH-EG
Cod. EAN
0613056454361

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Cat 6A, Vari-MaTriX, 4-Pair,

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The TX6A™ Cat 6A U/UTP copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors are twisted in pairs and separated by a cross divider. All four pairs are surrounded by a Vari-MaTriX Tape and a flame-retardant HDPE jacket. The white, LSZH (IEC 60332-3, EuroClass Cca-s1a,d1,a1) cable is supplied 305 meters (1,000 feet) to a reel.

categoria

6A

€ Classe

Cca

colore

Bianco

AWG

23

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Posa

IN

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo Schermato Cat 6A Vari-matrix

€ 737,77 x 1 pz.