Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNUY6X04BU-HEG
Cod. Produttore
NUY6X04BU-HEG
Cod. EAN
0613056365469

Informazioni di prodotto

Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The NetKey™ Cat 6A U/UTP copper cable is constructed of 23 AWG copper conductors with HDPE insulation. The conductors are twisted in pairs with an alien crosstalk barrier. All four pairs are surrounded by a HDPE flame-retardant jacket. The blue, LSZH (IEC 60332-1, EuroClass Cca-s1a,d1,a1) cable is supplied 305 meters (1,000 feet) to a reel.

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

categoria

6A

€ Classe

Cca

colore

Blu

AWG

23

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Posa

IN

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo Schermato Cat 6A 4-pair 23 Aw