›

Cavo push-pull sblocco sicurezza industriale 2m per impianti

Cod. Rexel 7P570471
Cod. Produttore 570471
Cod. EAN 4046548090499

Informazioni principali

  • Tipo: cavo push-pull
  • Lunghezza: 2,0 m
  • Funzione: sblocco di fuga
  • Compatibilità: sistema PSENmlock
  • Contenuto: cavo + elemento azionamento
  • Serie: PSEN ML

Descrizione del prodotto

Il set cavo di rilascio PSEN ML da 2 metri è progettato per applicazioni di sicurezza industriale, consentendo un rapido intervento in situazioni di emergenza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua lunghezza di 2 metri offre flessibilità nell'installazione, permettendo un posizionamento ottimale per il controllo e l'azionamento di dispositivi di sicurezza. Questo componente è ideale per integrare sistemi di sicurezza elettrici, assicurando protezione efficace e facilità d'uso in ambienti industriali. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock , lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
Cavo push-pull sblocco sicurezza industriale 2m per impianti