› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Armonizzati (H)

Cavo Rigido 1 Mm Blu

Cod. Rexel 0H05VU1X1BLM
Cod. Produttore H05VU1BL

Informazioni principali

  • Serie: H05V-U
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Conduttore: rame rigido classe 1
  • Isolante: PVC qualità TI1
  • Temp. max esercizio: 70°C
  • Temp. min esercizio: -10°C
  • Raggio curvatura min: 6x diametro ext.
  • Portata corrente: 10 A (1 mm²)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO CAVO RIGIDO 1 MM BLUCavo unipolare rigido, armonizzato, per energia e cablaggio, isolato in polivinilcloruro

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Matassa

colore

Blu

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

H05VU

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Rigido 1 Mm Blu