› Energie rinnovabili › EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici

Cavo ricarica EVlink monofase 32A 5m T2-T2 per veicoli elettrici IP44 IK10

Cod. Rexel MGEVP1CNS32122
Cod. Produttore EVP1CNS32122
Cod. EAN 3606480703263

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 220-240 V CA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo connettore: T2-T2 con contatti argento
  • Grado protezione IP: IP44
  • Grado protezione IK: IK10
  • Serie: EVlink Pro AC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo accessorio di cablaggio EVlink è un cavo di carica monofase che consente il collegamento a un veicolo elettrico. Può fornire una corrente nominale in di 32 A su una tensione di alimentazione nominale in U.S. di 220 VCA fino a 240 VCA. La frequenza è compresa tra 50 Hz e 60 Hz. La lunghezza del cavo è di 5 m. All'estremità della stazione di ricarica, così come all'estremità del veicolo, il cavo ha un connettore T2 con contatti placcati in argento che limitano il surriscaldamento. Il grado di protezione IP è IP44. Il grado di protezione IK è IK10. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e 50°C. La temperatura di conservazione è compresa tra -40°C e 80°C.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

32 A

tensione nominale

240 V

tipo di cavo

Diritto

tipo di corrente

AC monofase

lunghezza del cavo

5 m

trattamento superficiale

Argentato

materiale di contatto

Altro

numero dei conduttori di comunicazione

1

esecuzione lato veicolo

Tipo 2

esecuzione lato infrastruttura

Tipo 2

modalità di carica

Modalità 3

Serie

EVlink Pro AC

Cavo ricarica EVlink monofase 32A 5m T2-T2 per veicoli elettrici IP44 IK10