› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Alluminio

Cavo Rhz1-ol 12/20Kv 1X500 Al+H16

Cod. Rexel 9ARE4H1R32/500
Cod. Produttore RHZ1-12/20KV-1X500KAL+H16OL

Informazioni principali

  • Tipo: CAVO RHZ1-OL
  • Tensione nominale: 12/20KV
  • Sezione conduttore: 1X500 mm²
  • Materiale conduttore: Alluminio (AL)
  • Isolamento: H16
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Conformità: Standard di settore
  • Serie: 9ARE4H1R32/500

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO RHZ1-OL 12/20KV 1X500 AL+H16Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO RHZ1-OL 12/20KV 1X500 AL+H16Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Rhz1-ol 12/20Kv 1X500 Al+H16