›

CAVO RG26H1M16X 12/20 KV 3X1X240 RO

Cod. Rexel CVRG26H1M323124
Cod. Produttore RG26H1M163X1X240

Informazioni principali

  • Tipo: RG26H1M16X
  • Tensione max: 12/20 kV
  • Conduttori: 3 x 240 mm²
  • Applicazione: Media tensione
  • Installazione: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Serie: RG26H1M

Descrizione del prodotto

Il cavo RG26H1M16X è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di media tensione. Con una configurazione di 3 conduttori da 240 mm², è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una robusta conduzione elettrica. Questo cavo è adatto per tensioni fino a 20 kV, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici che necessitano di affidabilità e sicurezza. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La flessibilità del cavo facilita l'installazione, mentre la qualità dei materiali impiegati garantisce un'elevata resistenza agli agenti esterni. Perfetto per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico affidabile e sicuro, il cavo RG26H1M16X rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo RG26H1M16X è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di media tensione. Con una configurazione di 3 conduttori da 240 mm², è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una robusta conduzione elettrica. Questo cavo è adatto per tensioni fino a 20 kV, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici che necessitano di affidabilità e sicurezza. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La flessibilità del cavo facilita l'installazione, mentre la qualità dei materiali impiegati garantisce un'elevata resistenza agli agenti esterni. Perfetto per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico affidabile e sicuro, il cavo RG26H1M16X rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di alimentazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO RG26H1M16X 12/20 KV 3X1X240 RO