› Cavi › Cavi E Path

Cavo Rg26H1M16 M.T.12/20Kv 3X1X50

Cod. Rexel CVRG26H1M323150
Cod. Produttore RG26H1M32/3X1X50

Informazioni principali

  • Tipo cavo: RG26H1M16
  • Tensione nominale: 12/20 kV
  • Sezione conduttori: 3x1x50 mm²
  • Applicazione: Trasmissione audio/video
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: RG26
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e nitida

Descrizione del prodotto

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 3X1X50Scopri l'eccellenza dei cavi armonizzati RG26, la soluzione ideale per trasmissioni audio e video di alta qualità. Progettati con precisione per rispondere agli standard più elevati, i cavi RG26 offrono prestazioni affidabili e una connessione stabile. La loro flessibilità li rende adatti a varie applicazioni, garantendo una trasmissione chiara e nitida. Scegli la qualità superiore dei cavi RG26 per un'esperienza audiovisiva senza compromessi. Descrizione del produttore: CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 3X1X50Scopri l'eccellenza dei cavi armonizzati RG26, la soluzione ideale per trasmissioni audio e video di alta qualità. Progettati con precisione per rispondere agli standard più elevati, i cavi RG26 offrono prestazioni affidabili e una connessione stabile. La loro flessibilità li rende adatti a varie applicazioni, garantendo una trasmissione chiara e nitida. Scegli la qualità superiore dei cavi RG26 per un'esperienza audiovisiva senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

50

Tipo cavo

RG26H1M

Compatibilità CPR

CPR Non definita

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Indice confezionamento

B

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Rg26H1M16 M.T.12/20Kv 3X1X50