› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo RG 58 C/U nero flessibile alta qualità per telecomunicazioni interni ed esterni

Cod. Rexel CSB40ERG58M
Cod. Produttore B40ERG58M

Informazioni principali

  • Conduttore: rame stagnato ricotto
  • Isolante: polietilene LPDE
  • Schermatura: treccia rame stagnato
  • Guaina: PVC qualità TM2 nero
  • Resistenza elettrica: < 40,68 Ω/km
  • Tensione di prova: 5 kVac
  • Temperatura max: 70 °C
  • Serie: Eca

Descrizione del prodotto

Il cavo RG 58 C/U in colore nero è un componente essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo delle telecomunicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione del segnale ottimale, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connettività affidabile. La sua struttura robusta e flessibile lo rende adatto per installazioni in ambienti sia interni che esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, il cavo RG 58 C/U è la scelta perfetta per professionisti e appassionati di elettronica che desiderano prestazioni elevate e affidabilità. Questo cavo rappresenta un investimento sicuro per chi desidera mantenere la qualità del segnale senza compromessi. Descrizione del produttore: Il cavo RG 58 C/U in colore nero è un componente essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo delle telecomunicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione del segnale ottimale, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connettività affidabile. La sua struttura robusta e flessibile lo rende adatto per installazioni in ambienti sia interni che esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, il cavo RG 58 C/U è la scelta perfetta per professionisti e appassionati di elettronica che desiderano prestazioni elevate e affidabilità. Questo cavo rappresenta un investimento sicuro per chi desidera mantenere la qualità del segnale senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo RG 58 C/U nero flessibile alta qualità per telecomunicazioni interni ed esterni