Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400301
Cod. Produttore
307400301
Cod. EAN
6931847126827

Informazioni di prodotto

Cavo U/UTP Cat 6 305m blu LSZH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1LN6UEL3 è un cavo U/UTP di categoria 6, realizzato con conduttori da 24 AWG, progettato per garantire prestazioni elevate in ambito di rete. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una protezione efficace contro la propagazione del fumo e delle fiamme, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sensibili. Questo cavo è disponibile in una colorazione neutra, che facilita l'integrazione in vari contesti di installazione. La compatibilità con le specifiche di categoria 6 assicura una larghezza di banda adeguata per applicazioni ad alta velocità, inclusi i trasferimenti di dati e le comunicazioni video. Grazie alla sua versatilità e robustezza, il DS-1LN6UEL3 è la scelta perfetta per reti cablate moderne, offrendo un'affidabilità duratura e prestazioni ottimali.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

U/UTP

tensione nominale U

57 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Blu

categoria

6

diametro del conduttore

0,53 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliolefina

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

1

numero di fili

8

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

24

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 75 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 75 °C

Produttore

Cavo U/UTP Cat 6 24AWG LSZH 305m per reti ad alta velocità blu