› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Cavo prolunga 3G1 mm² 5 metri nero spina e presa standard italiano uso domestico e professionale

Cod. Rexel VI0P32387
Cod. Produttore 0P32387
Cod. EAN 8007352492912

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 3G1 mm² H05VV-F
  • Lunghezza: 5 metri
  • Spina: 2P+T 16 A 250 V~
  • Presa: 2P+T 16 A 250 V~
  • Potenza max: 3680 W
  • Colore: Nero
  • Standard: S17/P17/11
  • Serie: VI0P32387

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W, nero

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

1 mm²

marcatura del filo principale

Colore

sezione nominale del conduttore ausiliario

1 mm²

tensione nominale U0

0,3 KILOVOLT

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Cavo prolunga 3G1 mm² 5 metri nero spina e presa standard italiano uso domestico e professionale