› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

CAVO PROFIBUS UL 10 MT

Cod. Rexel TELU9RPB010
Cod. Produttore LU9RPB010
Cod. EAN 3389119409766

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVO PROFIBUS UL 10 MT
  • Lunghezza: 10 metri
  • Tipo: Patch cord
  • Classe ETIM: EC001262
  • Serie: Modicon Premium
  • Standard: UL certificato
  • Applicazione: Profibus
  • Produttore: Schneider Electric SPA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAVO PROFIBUS UL 10 MTLU9RPB010 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001262 - Patch cord

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

Altro

configurazione pin

1:1

lunghezza

10 m

colore del rivestimento

Viola

costruzione del cavo

1×4

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Altro

Serie

Modicon Premium

CAVO PROFIBUS UL 10 MT