Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARPLR.MC10
Cod. Produttore
PLR.MC10
Cod. EAN
8013202972305

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo piatto in gomma
  • Lunghezza: 10 metri
  • Materiale: Gomma resistente
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Serie: ARPLR.MC10
CAVO PIATTO IN GOMMA BOB.10MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: CAVO PIATTO IN GOMMA BOB.10MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.