Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione collegamento 1
connettore
colore del rivestimento
nero
esecuzione collegamento 2
tipo di connettore collegamento 1
RJ11 6(4)
tipo di connettore collegamento 2
RJ45 8(4)
numero di fili
2
lunghezza
2000 m
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te