Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per gestione dell’edificio BMS /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI336904
Cod. Produttore
336904
Cod. EAN
8012199654362

Informazioni di prodotto

cavo 2 fili lunghezza 200m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Isolamento 400 V. Rispondente alle norme: EN50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396 come descritto nel documento IMQ CPT 062. Cavo adatto ad essere interrato in tubazioni (vedere scheda tecnica per dettagli). Lunghezza matassa 200 m. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Eca.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-15 °C 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C 70 °C

numero di fili

2

tensione nominale U0

450 V

temperatura max. amm. del conduttore

70 °C

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

diametro esterno circa

4.8 mm

diametro del conduttore

1.7 mm

tensione nominale U

750 V

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

bianco

isolamento filo

PE

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

materiale del conduttore

Cu, non trattato

Produttore

Cavo per impianti videocitofonici 2 fili twistato

€ 270,47 x 1 pz.
(pz.)