Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343051
Cod. Produttore
343051
Cod. EAN
8005543565223

Informazioni di prodotto

Il tetto antipioggia Linea 3000 offre protezione e durata per le pulsantiere, ottimizzando l'installazione e l'uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su montaggio da parete
  • Compatibilità con pulsantiere Linea 3000
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro pioggia e intemperie
  • Maggiore durata e affidabilità del sistema
  • Minore necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia accessorio per pulsantiere Linea 3000 in finitura grigio (343071 – 343081 – 343091). Installabile solo per montaggio da parete. Da acquistare separatamente.

colore

argento

tipo di montaggio

apparente

numero di tasti campanello

2

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

122

altezza piastra frontale

205

profondità di incasso

46

Produttore

Tetto antipioggia per pulsantiera Linea 3000

€ 62,84 x 1 pz.
(pz.)