Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400300
Cod. Produttore
307400300
Cod. EAN
6931847126834

Informazioni di prodotto

Cavo U/UTP Cat 5E 305m bianco LSZH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo DS-1LN5EUSL5 U/UTP CAT.5E 24AWG LSZ è progettato per garantire prestazioni elevate nelle comunicazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le interferenze e una trasmissione dati affidabile. La sua struttura U/UTP assicura una riduzione significativa del rumore, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti con molteplici dispositivi elettronici. Il calibro 24AWG contribuisce a una maggiore flessibilità e facilità di installazione, mentre la classificazione LSZ indica che il cavo è progettato per ridurre al minimo il fumo e le sostanze tossiche in caso di incendio. Con una lunghezza adeguata per molteplici utilizzi, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie connessioni di rete.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

U/UTP

tensione nominale U

57 V

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Bianco

categoria

5e

diametro del conduttore

0,5 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliolefina

Resistenza d'onda

100 Ohm

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

1

numero di fili

8

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

24

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo dati per computer

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 75 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 75 °C

Produttore

Cavo U/UTP Cat 5E 24AWG LSZH 305m per reti dati alta performance