Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNUZ6C04WH-KE
Cod. Produttore
NUZ6C04WH-KE
Cod. EAN
0613056318861

Informazioni di prodotto

NetKey Copper Cable, Cat 6, 4-PR, 24 AWG, U

Documentazione tecnica

The NK6™ Cat 6 U/UTP LSZH copper cable is constructed of 24 AWG copper conductors with HDPE insulation. The copper conductors shall be twisted in pairs and separated by a cross divider. All four pairs shall be covered by a flame retardant HDPE (LSZH), White jacket. Packaged 1000 ft./305m in an easy payout carton.

categoria

6

€ Classe

Dca

colore

Bianco

AWG

24

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Posa

IN

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo Schermato Netkey Cat 6 4-pr 2