›

CAVO N1VC7VK 4X6 BOB.

Cod. Rexel CVN1VC7VK4X6B
Cod. Produttore N1VC7VK4X6B

Informazioni principali

  • Descrizione: N1VC7VK 4X6 BOB.
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta robustezza
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici
  • Installazione: Ergonomica
  • Serie: CVN1VC7VK4X6B

Descrizione del prodotto

Il CVN1VC7VK4X6B è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Il design ergonomico facilita l'installazione, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per il montaggio. Inoltre, il CVN1VC7VK4X6B è compatibile con vari sistemi elettrici, rendendolo versatile per diversi scenari di utilizzo. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è conforme alle normative vigenti, assicurando un funzionamento sicuro e senza problemi. Scegliere il CVN1VC7VK4X6B significa optare per un componente di qualità superiore, in grado di soddisfare le esigenze più esigenti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il CVN1VC7VK4X6B è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Il design ergonomico facilita l'installazione, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per il montaggio. Inoltre, il CVN1VC7VK4X6B è compatibile con vari sistemi elettrici, rendendolo versatile per diversi scenari di utilizzo. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è conforme alle normative vigenti, assicurando un funzionamento sicuro e senza problemi. Scegliere il CVN1VC7VK4X6B significa optare per un componente di qualità superiore, in grado di soddisfare le esigenze più esigenti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO N1VC7VK 4X6 BOB.