Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
6
Imballo
Matassa
colore
Blu
Tipo cavo
N07VK
Indice CPR
9
Compatibilità CPR
CPR Non compatibile
Codice colore Cavo
BL
Descrizione Colore
Blu RAL5015
Indice confezionamento
F
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
NC
Euroclasse
Non Compatibile CPR
Codice V isolamento Cavo
4
Tensione Isolamento Cavo
450/750 V
Indice Posa
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Cavo Colore 825
Cavo Isolamento 826
Cavo Applicazione 827
Cavo Euro Classe 831
Cavo Tipo Imballo 832
Fusto 1500 mt 1500
Cavo Posa 833
Cavo Rigidità 834
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te