Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Cod. Rexel
9N07VK1X2,5BSFD
Cod. Produttore
010890001240455
CAVO CAVO N07VK 2,5 BLU S 5010 F.2500Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

colore

Blu

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Indice flessibilità cavo

F

Tipo Posa

Fissa

Indice Posa

F

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Codice V isolamento Cavo

4

Euroclasse

Non Compatibile CPR

Indice Euroclasse

NC

Campo Applicazione

Energia

Indice confezionamento

D

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Codice colore Cavo

BS

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Indice CPR

2

Tipo cavo

N07VK

Produttore

CAVO N07VK 2,5 BLU S 5010 F.2500