› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Alluminio

Cavo N07Vk 1 Blu 5015 Fusto 4000

Cod. Rexel 9N07VK1X1BLF
Cod. Produttore 010890001190250

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Lunghezza: 4000 m
  • Tipo cavo: N07VK
  • Applicazione: Bassa/media tensione
  • Conforme a: Standard settore
  • Uso: Distribuzione energia
  • Serie: 9N07VK1X1BLF
  • Adatto per: Impianti fotovoltaici

Descrizione del prodotto

CAVO CAVO N07VK 1 BLU 5015 FUSTO 4000Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO CAVO N07VK 1 BLU 5015 FUSTO 4000Scopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

colore

Blu

Tipo cavo

N07VK

Indice CPR

9

Compatibilità CPR

CPR Non compatibile

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

NC

Euroclasse

Non Compatibile CPR

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo N07Vk 1 Blu 5015 Fusto 4000