› Cavi › Cavi Speciali › Cavi per Sistemi Antincendio

Cavo (N)Hxh-fe 180/E 90 3X2.5 Re Orange

Cod. Rexel HUK53001
Cod. Produttore 53001

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Temperatura operativa: -30°C a +70°C
  • Temperatura conduttore: +90°C
  • Resistenza al fuoco: FE 180 / E 90
  • Conduttore: rame nudo, 3 x 2,5 mm²
  • Guaina esterna: poliolefine arancione
  • Proprietà: halogen-free, autoestinguente
  • Serie: (N)HXH-FE 180/E 90

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico arancione di alta qualità con conduttori in rame da 2,5 mm², progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il cavo è resistente alle alte temperature, con una classificazione di 90 gradi, e offre un isolamento robusto per proteggere contro danni meccanici e ambientali. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata efficienza nella trasmissione di corrente, è adatto a impianti domestici e industriali grazie alla sua costruzione conforme agli standard di sicurezza. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'integrazione in diversi sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

forma del conduttore

tondo

numero di fili

3

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

arancione

senza fumo secondo EN 61034-2

conservazione dell'isolamento

FE 180

ottenimento della funzione

E 90

diametro esterno circa

15 mm

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

1000 kV

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo (N)Hxh-fe 180/E 90 3X2.5 Re Orange