Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
HUK52757
Cod. Produttore
52757

Informazioni di prodotto

(N)HXH-FE 180/E30 7x1.5 re mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico arancione HXH-FE 180/E con 7 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offrendo prestazioni elevate grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di qualità. La sua colorazione arancione facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

tensione nominale U

1000 kV

tensione nominale U0

600 kV

resistente alla fiamma

no

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

diametro esterno circa

15 mm

ottenimento della funzione

E 30

conservazione dell'isolamento

FE 180

senza fumo secondo EN 61034-2

colore del rivestimento

arancione

marcatura filo

colore

isolamento filo

PE

numero di fili

7

forma del conduttore

tondo

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

materiale del conduttore

Cu, non trattato

Produttore

Cavo (N)Hxh-fe 180/E 30 7X1.5 Re Orange