› Cavi › Cavi Speciali › Cavi per Sistemi Antincendio

Cavo (N)Hxh-fe 180/E 30 5X10 Re Orange

Cod. Rexel HUK52753
Cod. Produttore 52753

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttori: 5x10 mm²
  • Temperatura operativa: -30°C a +70°C
  • Raggio minimo di curvatura: 15x diametro cavo
  • Guaina esterna: poliolefine, arancione
  • Resistenza al fuoco: FE 180 / E 30
  • Proprietà: Halogen-free, autoestinguente
  • Serie: (N)HXH-FE 180/E 30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico arancione di alta qualità, modello (N)HXH-FE 180/E 30 con sezione 5x10 mm², progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offre ottime prestazioni grazie ai materiali selezionati e alla costruzione robusta. Ideale per impianti industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente dell’energia elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

forma del conduttore

tondo

numero di fili

5

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

arancione

senza fumo secondo EN 61034-2

conservazione dell'isolamento

FE 180

ottenimento della funzione

E 30

diametro esterno circa

20 mm

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

1000 kV

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo (N)Hxh-fe 180/E 30 5X10 Re Orange