› Cavi › Cavi Speciali › Cavi per Sistemi Antincendio

Cavo (N)Hxh-fe 180/E 30 5X1.5 Re Orange

Cod. Rexel HUK52749
Cod. Produttore 52749

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Temperatura esercizio: -30°C a +70°C
  • Sezione conduttori: 5 x 1,5 mm²
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro cavo
  • Guaina esterna: Poliolefine ritardante fiamma
  • Resistenza radiazioni: fino a 200 Mrad
  • Protezione incendio: FE 180/E 30
  • Serie: HXH-FE 180/E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico arancione HXH-FE 180/E con 5 conduttori da 1,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono resistenza al calore e isolamento efficace, questo cavo è ideale per impianti civili e industriali. La sua struttura robusta assicura durata e protezione contro agenti esterni, facilitando l'installazione e la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

forma del conduttore

tondo

numero di fili

5

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

colore del rivestimento

arancione

senza fumo secondo EN 61034-2

conservazione dell'isolamento

FE 180

ottenimento della funzione

E 30

diametro esterno circa

14 mm

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

1000 kV

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Cavo (N)Hxh-fe 180/E 30 5X1.5 Re Orange