Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Cavi per sicurezza ed allarme /

Cod. Rexel
HUK52722
Cod. Produttore
52722

Informazioni di prodotto

(N)HXH-FE 180/E30 3x2.5 re mm² OG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico arancione di alta qualità, con conduttori in rame da 2,5 mm² e configurazione a 3 fili. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è adatto per applicazioni che richiedono una protezione antincendio fino a 30 minuti. Il rivestimento esterno resistente assicura durata e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per impieghi in ambienti sia industriali che civili. La sua struttura conforme alle normative vigenti lo rende una scelta sicura per la trasmissione di energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

tensione nominale U

1000 kV

tensione nominale U0

600 kV

resistente alla fiamma

no

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

diametro esterno circa

13.5 mm

ottenimento della funzione

E 30

conservazione dell'isolamento

FE 180

senza fumo secondo EN 61034-2

colore del rivestimento

arancione

marcatura filo

colore

isolamento filo

PE

numero di fili

3

forma del conduttore

tondo

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

materiale del conduttore

Cu, non trattato

Produttore

Cavo (N)Hxh-fe 180/E 30 3X2.5 Re Orange