Prodotti / Cavi / Cavi UL/CSA /

Cod. Rexel
HUK83090
Cod. Produttore
83090

Informazioni di prodotto

OZ-602 grey 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico JZ-602 con sezione di 2x0,5 mm² (20 AWG), caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. Ideale per applicazioni di collegamento elettrico che richiedono flessibilità e affidabilità, garantendo una trasmissione sicura della corrente. La sua struttura è progettata per resistere alle sollecitazioni meccaniche e assicurare una lunga durata nel tempo. Adatto per installazioni elettriche in ambienti che necessitano di componenti di qualità e prestazioni costanti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Jz-602 2X0.5 Qmm (20 Awg) Grey