Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITSF-25RZM100
Cod. Produttore
SF-25RZM100
Cod. EAN
8029427036982

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: CU 2x0,50 mm²
  • Guaina: Termoplastico LSZH M16
  • Resistenza: 39 Ohm/Km
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20 / +90 °C
  • Raggio minimo curvatura: 10 x O.D.
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: M100

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH di colore rosso con sezione 2x0,50 mm², lunghezza 100 metri. Realizzato con conduttori in rame rivestito in lega di rame stagnato (CCA-S), garantisce un'ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Il rivestimento LSZH assicura basse emissioni di fumi e gas tossici in caso di incendio, ideale per installazioni in ambienti sensibili alla sicurezza. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono qualità e affidabilità, con caratteristiche che soddisfano gli standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: Cavo ITC SF a doppio conduttore da 0,50 mm² con guaina LSZH di colore rosso, ideale per impieghi elettrici che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. Questo cavo garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offrendo una protezione ottimale grazie alla sua struttura resistente e al materiale di alta qualità. È adatto per installazioni che necessitano di flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche in ambienti diversi.

Produttore

Cavo ITC SF doppio conduttore 0,50 mm² LSZH rosso per impianti elettrici sicuri e duraturi