Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITSF225RZB500
Cod. Produttore
SF225RZB500
Cod. EAN
8029427038832

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: CU 2x2,50 mm²
  • Guaina: Termoplastico LSZH M16
  • Diametro guaina: 8,7 mm
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20 / +90 °C
  • Resistenza isolamento: Min 0,1 GOhm x Km
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: B500

Documentazione tecnica

Cavo elettrico 2x2,50 mm² con guaina LSZH di colore rosso, ideale per installazioni che richiedono elevata sicurezza e bassa emissione di fumi in caso di incendio. Realizzato con conduttori in rame rivestito in lega CCA-S, garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per resistere a temperature fino a 120 gradi Celsius, è adatto a impieghi in ambienti che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta lo rende una scelta eccellente per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Cavo ITC SF con doppio conduttore da 2,50 mm², rivestito in materiale LSZH di colore rosso, ideale per installazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e resistenza al fuoco. La bobina da 500 metri garantisce continuità e praticità nell’uso. Progettato per assicurare bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, questo cavo è perfetto per ambienti dove la sicurezza è prioritaria. La sua struttura flessibile e robusta lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

Produttore

Cavo ITC SF 2x2,50 mm² LSZH rosso resistente fuoco bobina 500 m per installazioni sicure