Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH210RZB500
Cod. Produttore
PH210RZB500
Cod. EAN
8029427037156

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: CU 2x1,00 mm²
  • Resistenza: 19 Ohm/Km
  • Isolamento: Gomma silicone G29
  • Guaina: Termoplastico LSZH M16
  • Diametro guaina: 6,3 mm
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20/+90 °C
  • Serie: PH

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH di alta qualità, colore rosso, con sezione di 2x1.00 mm². Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche grazie alla sua guaina a bassa emissione di fumi e zero alogeni. Ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza antincendio. Il conduttore in rame rivestito (CCA-S1) assicura una buona conduttività e durata nel tempo. Adatto per impianti civili e industriali dove è necessario un cavo flessibile e sicuro. Descrizione del produttore: Cavo ITC PH a doppio conduttore da 1,00 mm² con guaina LSZH di colore rosso, ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. La bobina da 500 metri garantisce continuità e praticità nelle applicazioni professionali, offrendo resistenza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questo cavo è progettato per assicurare elevate prestazioni e affidabilità in ambienti che richiedono standard di sicurezza elevati.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo ITC PH doppio conduttore 1,00 mm² LSZH rosso bobina 500 m per installazioni elettriche sicure