Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH415RZ1000
Cod. Produttore
PH415RZ1000
Cod. EAN
8029427041993

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 1,50 mm²
  • Guaina: LSZH
  • Colore: Rosso
  • Lunghezza bobina: 1000 m
  • Applicazione: Impianti civili/industriali
  • Protezione fiamma: PH30
  • Serie: ITPH
  • Materiale conduttore: CCA-S1
Cavo elettrico rosso con conduttori in rame stagnato (CCA) di sezione 1.50 mm², progettato per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza. Il rivestimento LSZH garantisce una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, migliorando la sicurezza negli ambienti chiusi. Adatto per installazioni che necessitano di affidabilità e durata, questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e offre prestazioni ottimali per l'uso in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cavo ITC PH a 4 conduttori da 1,50 mm² con guaina LSZH di colore rosso, ideale per installazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e ridotta emissione di fumi in caso di incendio. Progettato per garantire affidabilità e protezione, questo cavo è adatto a impianti civili e industriali dove è fondamentale minimizzare i rischi legati alla propagazione del fuoco e alla tossicità dei fumi. La bobina da 1000 metri permette una gestione efficiente del materiale durante la posa.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo ITC PH 4x1,5 mm² guaina LSZH rossa sicurezza antincendio impianti civili industriali bobina 1000m