Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH410RZ1000
Cod. Produttore
PH410RZ1000
Cod. EAN
8029427040262

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x1,00 mm² CU
  • Guaina: Termoplastico LSZH Rosso
  • Resistenza: 19 Ohm/Km
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Temperatura impiego: -20 / +90 °C
  • Raggio curvatura: 12 x diametro esterno
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: PH

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH di colore rosso, con sezione di 4 conduttori da 1,00 mm² ciascuno. Progettato per garantire elevate prestazioni in installazioni elettriche, offre una protezione superiore grazie alla guaina a bassa emissione di fumi e senza alogeni, ideale per ambienti che richiedono sicurezza antincendio. La conduttura è costituita da rame a bassa resistività (CCA-S1), assicurando affidabilità e conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo standard elevati di sicurezza e durata. Descrizione del produttore: Cavo ITC PH 4 conduttori da 1,00 mm² con guaina LSZH di colore rosso, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. La struttura flessibile e resistente lo rende ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione contro la propagazione del fuoco e i fumi tossici. Adatto per installazioni in ambienti dove è richiesto un basso rilascio di fumi e gas corrosivi in caso di incendio, assicurando così un elevato standard di sicurezza. La bobina da 1000 metri consente un utilizzo efficiente per progetti di grandi dimensioni.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo ITC PH 4 conduttori 1,00 mm² guaina LSZH rosso bobina 1000m sicurezza impianti elettrici