Prodotti /

Cod. Rexel
ITPH-47RZM100
Cod. Produttore
PH-47RZM100
Cod. EAN
8029427511052

Informazioni di prodotto

Cavo ITC PH a quattro conduttori con guaina LSZH, ideale per installazioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Materiale leggero con conduttori in rame clad alluminio (CCA) per una gestione agevole
  • Resistenza meccanica che garantisce durabilità durante la posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico dovuto all’efficienza dei conduttori di classe S1
  • Affidabilità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano
Cavo elettrico LSZH rosso con conduttori in rame rivestito in lega di stagno, sezione 4x0.75 mm², lunghezza 100 metri. Progettato per garantire sicurezza e resistenza in installazioni elettriche, offre una bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio, ideale per ambienti dove la sicurezza è prioritaria. Adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità, assicura una trasmissione efficiente della corrente con materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: Cavo ITC PH a quattro conduttori da 0,75 mm² con guaina LSZH di colore rosso, ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. Realizzato con conduttori in rame clad alluminio (CCA) di classe S1, garantisce un buon compromesso tra prestazioni elettriche e leggerezza. Questo cavo è adatto per applicazioni che necessitano di sicurezza e affidabilità, offrendo resistenza meccanica e flessibilità per un’installazione facilitata.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo ITC PH 4 conduttori 0,75 mm² LSZH rosso CCA S1 per installazioni sicure