Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH315RZB500
Cod. Produttore
PH315RZB500
Cod. EAN
8029427042907

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x1,50 mm² CU
  • Guaina: LSZH rosso
  • Tensione nominale: 100/100 V
  • Resistenza conduttore: 12 Ohm/Km
  • Temperatura impiego: -20/+90 °C
  • Raggio curvatura: 12 x O.D.
  • Classe CPR: Cca-s1b,d1,a1
  • Serie: PH30 B500

Documentazione tecnica

Cavo elettrico LSZH a tre conduttori da 1,5 mm², di colore rosso, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti dove la sicurezza è prioritaria. Realizzato con conduttori in rame rivestito (CCA-S1), questo cavo offre un ottimo equilibrio tra performance e resistenza, adatto per applicazioni elettriche di media tensione. La sua costruzione robusta e il colore distintivo facilitano l'identificazione e la posa in opera. Descrizione del produttore: Cavo ITC PH a tre conduttori da 1,50 mm² con guaina LSZH di colore rosso, ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali a bassa emissione di fumi e gas tossici in caso di incendio. La bobina da 500 metri garantisce continuità e praticità nell'utilizzo per impianti residenziali e industriali, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo ITC PH 3x1,5 mm² LSZH rosso bobina 500 m per impianti elettrici residenziali e industriali