› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145Multi-c 6X0.5 Qmm

Cod. Rexel HUK52203
Cod. Produttore 52203

Informazioni principali

  • Temperatura flessibile: -35°C a +120°C
  • Temperatura fissa: -55°C a +145°C
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliolefine reticolate
  • Resistenze: olio, UV, ozono, intemperie
  • Serie: HELUTHERM 145 MULTI-C

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 6X0.5 QMM è una soluzione versatile e altamente affidabile per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a sei conduttori, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, assicurando un funzionamento sicuro anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua progettazione lo rende conforme alle normative di sicurezza, garantendo un utilizzo senza preoccupazioni in ambienti residenziali e commerciali. Scegli il cavo HELUTHERM 145MULTI-C per una connessione elettrica affidabile e performante. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 6X0.5 QMM è una soluzione versatile e altamente affidabile per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Con una sezione di 0.5 mm² e una configurazione a sei conduttori, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, assicurando un funzionamento sicuro anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono una trasmissione di corrente efficiente e sicura. La sua progettazione lo rende conforme alle normative di sicurezza, garantendo un utilizzo senza preoccupazioni in ambienti residenziali e commerciali. Scegli il cavo HELUTHERM 145MULTI-C per una connessione elettrica affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

6

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 °C

Cavo Helutherm 145Multi-c 6X0.5 Qmm