› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145Multi-c 4X1 Qmm

Cod. Rexel HUK52229
Cod. Produttore 52229

Informazioni principali

  • Temperatura flessibile: -35°C +120°C
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Resistente a: olio, UV, ozono, intemperie
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliolefine reticolate
  • Proprietà: autoestinguente, privo di alogeni
  • Serie: HELUTHERM 145 MULTI-C

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 4X1 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in numerose applicazioni elettriche. Con un diametro di 4 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una conduzione elettrica ottimale e una resistenza eccellente a fattori esterni, come l'umidità e la corrosione. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti industriali e domestici. La sua flessibilità consente una facile installazione anche in spazi ristretti, mentre le caratteristiche di sicurezza lo rendono conforme alle normative vigenti. La colorazione del cavo facilita l'identificazione durante l'installazione, contribuendo a una gestione più efficiente dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 4X1 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in numerose applicazioni elettriche. Con un diametro di 4 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una conduzione elettrica ottimale e una resistenza eccellente a fattori esterni, come l'umidità e la corrosione. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, inclusi impianti industriali e domestici. La sua flessibilità consente una facile installazione anche in spazi ristretti, mentre le caratteristiche di sicurezza lo rendono conforme alle normative vigenti. La colorazione del cavo facilita l'identificazione durante l'installazione, contribuendo a una gestione più efficiente dei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

Cavo Helutherm 145Multi-c 4X1 Qmm