›

Cavo Helutherm 145Multi-c 4X1.5 Qmm

Cod. Rexel HUK52243
Cod. Produttore 52243

Informazioni principali

  • Temperatura flessibile: -35°C a +120°C
  • Temperatura fissa: -55°C a +145°C
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Test di tensione: 3000 V core/core
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Schermatura: treccia in rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliolefine reticolata
  • Serie: HELUTHERM 145 MULTI-C

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 4X1.5 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 4 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione sicura e affidabile di energia. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza elevata e una durata nel tempo, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti sia residenziali che industriali. Il cavo è progettato per affrontare condizioni di lavoro gravose, grazie alla sua robustezza e alla capacità di resistere a temperature variabili. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre il design multi-core assicura una distribuzione uniforme della corrente. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per professionisti del settore e per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 4X1.5 QMM è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 4 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una conduzione sicura e affidabile di energia. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza elevata e una durata nel tempo, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti sia residenziali che industriali. Il cavo è progettato per affrontare condizioni di lavoro gravose, grazie alla sua robustezza e alla capacità di resistere a temperature variabili. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, mentre il design multi-core assicura una distribuzione uniforme della corrente. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per professionisti del settore e per chi cerca soluzioni di cablaggio di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 °C

Cavo Helutherm 145Multi-c 4X1.5 Qmm