› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145Multi-c 3X0.5 Qmm

Cod. Rexel HUK52200
Cod. Produttore 52200

Informazioni principali

  • Serie: HELUTHERM 145MULTI-C
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 0.5 mm²
  • Temperatura: -35°C a +120°C (flessibile)
  • Raggio minimo curvatura: 8x diametro esterno
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Guaina: poliolefine reticolate
  • Certificazioni: EAC, DNV

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 3X0.5 QMM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre un'ottima conduttività e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sezione di 0.5 mm² garantisce prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. Con una costruzione che favorisce la flessibilità e la facilità di installazione, il cavo è perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua compatibilità con diverse tecnologie di connessione lo rende un'ottima scelta per chi cerca un cavo affidabile e performante. La qualità del materiale utilizzato assicura una lunga durata nel tempo, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e sostituzione. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 3X0.5 QMM è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre un'ottima conduttività e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sezione di 0.5 mm² garantisce prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. Con una costruzione che favorisce la flessibilità e la facilità di installazione, il cavo è perfetto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua compatibilità con diverse tecnologie di connessione lo rende un'ottima scelta per chi cerca un cavo affidabile e performante. La qualità del materiale utilizzato assicura una lunga durata nel tempo, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e sostituzione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 °C

Cavo Helutherm 145Multi-c 3X0.5 Qmm