› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Helutherm 145Multi-c 2X1.5 Qmm

Cod. Rexel HUK52241
Cod. Produttore 52241

Informazioni principali

  • Temperatura: -55°C/+145°C
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Resistenza: olio, UV, ozono
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Guaina esterna: poliolefine reticolate
  • Serie: HELUTHERM 145 MULTI-C
  • Certificazioni: EAC, DNV

Descrizione del prodotto

Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 2X1.5 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una sezione di 1.5 mm², offre una conduzione affidabile e sicura per una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano durata e resistenza nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. Il design del cavo è studiato per ridurre al minimo le interferenze, garantendo così un segnale chiaro e stabile. Grazie alla sua versatilità, il cavo HELUTHERM è perfetto per uso domestico e professionale, rispondendo a diverse esigenze di connessione e alimentazione. Sia che tu stia realizzando un nuovo impianto o effettuando delle riparazioni, questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante. Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 2X1.5 QMM è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una sezione di 1.5 mm², offre una conduzione affidabile e sicura per una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano durata e resistenza nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. Il design del cavo è studiato per ridurre al minimo le interferenze, garantendo così un segnale chiaro e stabile. Grazie alla sua versatilità, il cavo HELUTHERM è perfetto per uso domestico e professionale, rispondendo a diverse esigenze di connessione e alimentazione. Sia che tu stia realizzando un nuovo impianto o effettuando delle riparazioni, questo cavo rappresenta una scelta sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

8.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

Cavo Helutherm 145Multi-c 2X1.5 Qmm